Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ M307 Schutzhelm + Gesichtsabdichtung (schwer entflammbar) Visier klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7000104036
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000104036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Atemschutzsystem
Druckluft-Schlauchgerät
Druckluftschlauchgerät
Atemschutz Gebläseeinheit

3M™ M307 Schutzhelm mit Gesichtsabdichtung (schwer entflammbar) und Polycarbonat Visier klar

M-307 Helmkopfteil mit Gesichtsabdichtung (schwer entflammbar) und Polycarbonat Visier klar Das 3M™ Versaflo™ Helmkopfteil M 307 bietet neben Atem , Augen und Gesichtsschutz auch einen Kopfschutz nach EN397. Zudem zeichnet es sich durch seine schwer entflammbare Gesichtsabdeckung aus. Das flexible, klare Polycarbonatvisier mit einer kratzfesten Beschichtung bietet optimalen Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren. Die Handhabung ist sehr einfach: Dank eines einheitlichen QRS Anschlusses sind die Luftschläuche frei drehbar und einhändiges Anschließen und Lösen ist möglich. Der Ratschenverschluss sorgt für eine schnelle und individuelle Einstellung des Kopfbandes. Der M 306 ist ideal einsetzbar in allen Industriebereichen, in denen neben dem Atem , Augen und Gesichtsschutz auch ein Kopfschutz notwendig ist sowie zusätzlich mit Funken oder offenen Flammen zu rechnen ist, beispielweise beim Tunnelbau oder in Gießereien. Passendes Zubehör wie Flammschutzabdeckung, Kopf , Hals und Schulterabdeckung, Visierschutzfolien sowie Gehörschutzkapseln sind von 3M erhältlich. einfache Handhabung Geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9 Geprüfter Kopfschutz nach EN397 QRS-Anschluss Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung des Kopfteils schwer entflammbare Gesichtsabdichtung Optionaler Gehörschutz 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz-Bausatz für Helmbefestigung Kompatibel mit 3M™ PELTOR™ LiteCom-Lösungen Leichte Wartung – Ersatzteile und Zubehör können schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden
Weitere Suchbegriffe: Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Schweißerhelm-Gesichtsabdichtung, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, atemschutz gebläseeinheit, atemschutz gebläseeinheit 3m, Augenschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweisserschutzhelme, Schweißmasken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Partikelfilter, Zubehör, Automatikschweißfilter, Schweißfilter, Schweißschutz, 4046719713011, 7000104036, M-307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.