Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 61.1 Gr.7 (41) schwarz/silber S1P HRO HI SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4721000191
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610005-7 (41)
EAN/GTIN:
     4044465317897
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend · mit „Airflow“- Kanälen · Schafthöhe: 8,0 cm - Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländerprofil · erhöhter Abrollkomfort · feuchtigkeitsableitende, abriebfeste und griffige Gummilaufsohle · kraftstoffbeständig · hitze- und kälteresistent · nicht kreidend · rutschsicher · PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · HAIX® Protective sole · HAIX® Composite Schutzkappe · HAIX® Vario Wide Fit System · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · metallfrei · 3 verschiedene Einlegesohlen · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: luftdurchlässiges Netzgewebe · Norm: EN ISO 20346
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Gewicht:
7 (41)
Länge:
Mikrofaser/Textil
EN ISO:
Herren
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
others
Wandstärke:
S1P HRO HI SRC ESD
Innen-Ø:
medium
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 94,76*
€ 118,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,42*
€ 124,26*
€ 4,90*
ab € 103,60*
€ 124,66*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 110,82*
€ 129,02*
Lager 5766
2
€ 5,50*
ab € 116,56*
€ 140,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,52*
€ 167,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,72*
€ 156,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,78*
€ 154,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,60*
€ 150,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,08*
€ 146,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,56*
€ 138,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610005-8 (42)
ab € 94,37*
Ähnlich
HAIX Group
610005-9 (43)
ab € 94,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.