Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 61.1 Gr.7 (41) schwarz/silber S1P HRO HI SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4721000191
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610005-7 (41)
EAN/GTIN:
     4044465317897
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S1P HRO HI SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend · mit „Airflow“-Kanälen · Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländerprofil · abriebfeste Gummilaufsohle · rutschsicher · PU-Dämpfungskeil · HAIX® Protective sole · HAIX® Composite Schutzkappe · HAIX® Vario Wide Fit System · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · nach DGUV 112-191 · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Schuhweite:
medium
Größe:
7 (41)
Schutzklasse:
S1P HRO HI SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
luftdurchlässiges Netzgewebe
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20346
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, sicherheitshalbschuhe s1p, Black Eagle, HAIX, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,97*
€ 128,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,76*
€ 128,69*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 110,08*
€ 129,46*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 110,00*
€ 129,70*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 130,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,70*
€ 154,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,43*
€ 152,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,03*
€ 144,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,50*
€ 139,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610005-8 (42)
ab € 105,31*
Ähnlich
HAIX Group
610005-9 (43)
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.