Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen Aussenhülle a.JT650G1 ca.L400xB400xH40mm JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4708001031
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     4708001031
EAN/GTIN:
     4030971002341
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte
schützt beim Knien auf heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Bemerkungen: Hitzeschutz beim Knien auf heißem Untergrund
Weitere Informationen:
Marke:
JUTEC
Material:
Aussenhülle aus JT650G1
Hitzeschutz max.:
500 °C
Länge ca.:
400 mm
Breite ca.:
400 mm
Höhe ca.:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 22,31*
€ 30,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 34,22*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,07*
€ 34,29*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,84*
€ 38,32*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.