Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC Schweisserkissen,500°C,400X400X40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Schweisserkissen,500°C,400X400X40MM Außenhülle aus JT650G1
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Schweisserkissen,500°C,400X400X40MM Außenhülle aus JT650G1
Artikel-Nr.:
     223-8429468
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     100234
EAN/GTIN:
     4030971002341
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

JUTEC Schweisserkissen,500°C,400X400X40MM

bis ca. 500°C kurzfristig, Außenhülle aus JT650G1, Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung, grau, Isolierung aus selbstverlöschendem Schaumstoff, Maße ca. 400x400x40mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
40 mm
Material:
JT650G1, E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 22,35*
€ 31,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 34,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 34,40*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 38,39*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.