Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P 200x32x32mm 1000W 2550min-¹ m.Ständer FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4683231001
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     317777
EAN/GTIN:
     4251762502134
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Maschinenständer
laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16AWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 20kg· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
FLOTT
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
mit Ständer
Fassungsvermögen:
MR29
SNR:
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer, incl. Verpackung
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Betriebstemperatur:
CEE
Luftbedarf:
1000 W
Weitere Suchbegriffe: Maschinenunterbau, Doppelschleifmaschinenständer, Schleifmaschinenständer, doppelschleifbock flott, doppelschleifbock, doppelschleifbock 400v, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 2.226,78*
€ 2.286,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.226,81*
€ 2.286,52*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 2.171,13*
€ 2.290,24*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.235,62*
€ 2.297,27*
Lager 5766
4
Frei Haus
ab € 2.429,96*
€ 2.580,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.580,43*
€ 3.070,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.509,19*
€ 2.985,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.472,12*
€ 2.941,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,46*
€ 2.913,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,96*
€ 2.891,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
4000842024
ab € 13,92*
Zubehör
PROMAT
4000842048
ab € 13,53*
Zubehör
PROMAT
4000842068
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.