Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB25x32mm 80 Form A SCg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842068
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842068
EAN/GTIN:
     4015448513674
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe

Schleifbockscheibe Ø200xB25x32mm 80 Form A SCg PROMAT

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grün zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842060
ab € 11,05*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 12,20*
Ähnlich
PROMAT
4000842064
ab € 15,02*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 14,99*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 18,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842073
ab € 24,20*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 51,03*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 59,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.