| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-44-7440/7600XL Herst.-Nr.: 44-7440/7600XL EAN/GTIN: 8718564522563 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 5 ply A-Qualität Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm. Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 116 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Rindspaltleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,70* | € 116,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,19* | € 116,63* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,15* | € 117,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 113,57* | € 141,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,82* | € 172,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|