| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6620052 Herst.-Nr.: 44-7440/7600XL EAN/GTIN: 8718564522563 |
| |
|
| | |
| Schweisserhose Lava Brown XL Das lavabraune hitze- und feuerbeständige Leder ist aus langlebigem und geschmeidigem Spaltrindsleder hergestellt. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert. Hergestellt und zertifiziert nach EN ISO 11611: 2007, Class 2 / A1. TÜV BP 60041277 0001. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | XL | Normbezeichnungen: | EN ISO 11611:2007 Class 2/A1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,59* | € 115,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,19* | € 116,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 92,80* | € 116,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 113,56* | € 141,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,16* | € 171,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|