Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ULTRA Lithium 3 V CR123A 1430 mAh CR17345 6205 1 St./Bl.VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000901767
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06205 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537280
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Baby Batterie
besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1 Stück· Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Marke:
VARTA
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
UN3090
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
Y
Fassungsvermögen:
WK43
SNR:
Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Lastdrehzahl:
Hinweis auf im Lieferumfang enthaltene Batterien. Gemäß deutschem Batteriegesetz (BattG) gehören Batterien nicht in die Restmülltonne! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle anfallenden Altbatterien beim Handel oder den weiteren Rücknahmestellen abzugeben.
Beschichtung:
Y
Rohr-Ø:
1430 mAh
Schwingzahl:
3 V
Bohrfutterspannweite:
CR123A
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10745
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,72*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,36*
€ 1,73*
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,35*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 1,76*
Lager 5766
414
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
19001123
ab € 1,4922*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,27*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,81*
Ähnlich
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Ähnlich
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.