Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitssitz 195-4 m.Rl.gepolstert Sitz-H.380-510mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000822863
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-4
EAN/GTIN:
     4000896148707
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar · 5 Rollen (ca. 60 mm Durchmesser) · mit gepolsterter Sitzfläche 320 mm Durchmesser · Tragkraft: bis 150 kg · höhenverstellbar von 396 bis 526 mm · 2 Werkzeug-Ablagen, 1 Ablage um 360° drehbar · kippsicher
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WX26
Gehäuse:
mit Rollen
Flaschenanschluss:
gepolstert
Arbeitsdruck max.:
380-510 mm
Schlüsselweite:
320 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 77,26*
€ 94,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,54*
€ 98,94*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 84,24*
€ 101,78*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 84,82*
€ 102,23*
Lager 5766
71
€ 5,50*
ab € 101,69*
€ 127,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.