Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.165mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-4000810906
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165
EAN/GTIN:
     4003773039648
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · leichter, sauberer Schnitt · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · Klemmschutz · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Werkzeug verchromt · mit Mehrkomponenten-HüllenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Gewicht: 262g· Kopf: verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
KNIPEX
Länge:
165 mm
Form:
1
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WX18
Kapselfarbe:
Mehrkomponenten-Hüllen
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
g_1000_v_ec_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Pruef-/Guetezeichen
Innen-Ø:
g_vde_gs_zeichen_gueltiges_pikto_ab_29042014_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Pruef-/Guetezeichen
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
13271_861aed0848d55fa57f1b1662c2cd231d_de.pdf
Höhe gespannt:
data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Zusatzinfo_PDF
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 27,23*
€ 32,22*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 27,28*
€ 32,24*
5 Tage
444
1
€ 5,90*
ab € 27,67*
€ 32,67*
1 Tag
87
1
€ 7,90*
ab € 27,95*
€ 33,09*
Lager 5766
458
1
€ 5,50*
ab € 34,23*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.