Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000794319 Herst.-Nr.: 95 05 165 EAN/GTIN: 4003773019596 |
| |
|
| | |
| gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · nachstellbares Schraubgelenk · kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels · aus rostfreiem Chirurgiestahl Kopf poliert Art.-Nr. 4000 810 901: VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüftWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 111g· Kopf: poliert Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Länge: | 165 mm | Werkstoffeignung INOX: | Zusatzinfo_PDF | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | WX18 | Kapselfarbe: | Kunststoff umspritzt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 13,11* | € 15,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,67* | € 15,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,59* | € 15,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,67* | € 15,88* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,37* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|