| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000381644 Herst.-Nr.: 5510054 EAN/GTIN: 4030913933672 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 365g/m² · Norm: ENISO11611Kl.1, A1 EN ISO 11612 A1,B1,C1 · Farbigkeit: mehrfarbig · verfügbare Farben: grau/schwarz, kornblau/schwarz · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 · Ärmellänge: 1/1 Arm · Gewicht (netto): 0,85 kg · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 096281 Weitere Informationen: | | Marke: | PLANAM | Gewicht: | 54 | Länge: | 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern | EN ISO: | II | Umhüllung: | image/jpeg | Werkstoffnummer: | others | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,50* | € 41,01* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,39* | € 41,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,56* | € 41,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,71* | € 41,44* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,93* | € 51,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|