| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000380422 Herst.-Nr.: 174GA/XL EAN/GTIN: 4029201136017 |
| | |
|
| | |
| EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss Weitere Informationen: | | Marke: | PREVENT | Gewicht: | XL | Länge: | 100 % Polyester | EN ISO: | Herren | Umhüllung: | II | Schneidbereich: | Gültig ab: 07.03.2018, Sprache: DE | Temperatur max.: | O_EN_ISO_20471_2_all.jpg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,85* | € 30,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 31,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,33* | € 31,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,53* | € 31,81* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,91* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|