| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000380115 Herst.-Nr.: RHG/M EAN/GTIN: 4029201140137 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen Weitere Informationen: | | Marke: | PREVENT | Gewicht: | M | Länge: | 100 % Polyester | EN ISO: | II | Umhüllung: | image/jpeg | Schneidbereich: | Gültig ab: 07.03.2018, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, regenbundhose, regenhose gelb, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,79* | € 14,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,64* | € 14,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,77* | € 14,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,68* | € 14,99* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,94* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|