| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000380113 Herst.-Nr.: RHO/XXL EAN/GTIN: 4029201140106 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen Weitere Informationen: | | Marke: | PREVENT | Gewicht: | XXL | Länge: | 100 % Polyester | EN ISO: | II | Umhüllung: | application/pdf | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 07.03.2018, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose asatex gr.xxl, regenbundhose, regenhose orange, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 15,83* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,31* | € 15,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,28* | € 15,92* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,27* | € 17,87* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,98* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|