| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000378596 Herst.-Nr.: 23554-6 EAN/GTIN: 4025888255836 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl 3 · EN 343 Kl 3/1 · EN ISO 13688 · 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Material ist wind- und wasserdicht · Wassersäule: 2000 mm · Nähte geschweißt · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütterter Kragen · Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Weitere Informationen: | | Marke: | SAFESTYLE | Gewicht: | XXXXL | Länge: | 100 % Polyester | EN ISO: | Herren | Umhüllung: | II | Temperatur max.: | O_EN_ISO_20471_3_all.jpg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,16* | € 35,95* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,28* | € 35,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,24* | € 35,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,31* | € 36,13* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,84* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|