Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 230 EN 14387:2004+A1:2008 A1 f.4000370779,4000370780 2 St./Btl.EKASTU


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000370782
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422321
EAN/GTIN:
     4013207422328
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN 14387:2004 + A1:2008 · passend für: 4000 370 779, 4000 370 780 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
EKASTU
Durchmesser:
4000370780
EN ISO:
III
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
prüfpflichtig
passend für:
accessories
Wandstärke:
A1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,85*
€ 17,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 17,38*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 13,06*
€ 17,69*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 17,87*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 18,68*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,68*
€ 22,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,05*
€ 21,48
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 17,79*
€ 21,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,64*
€ 19,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,87*
€ 18,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,74*
€ 16,35
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Pakete (ab € 6,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.