Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest/Super 3 10kg EN 204: D3 Eimer PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000353776
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3SN / 44220
EAN/GTIN:
     4015000840644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min.
Weitere Informationen:
Marke:
PONAL
Typ:
PN3SN
Werkstoffeignung Stahl:
10
Einsatzbereich:
WGK 1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Akkukapazität:
Eimer
Sichtfeld:
10 kg
Fassungsvermögen:
TX34
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 16.07.2020, Sprache: DE
Beschichtung:
N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 4,95*
ab € 62,88*
€ 81,18*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 81,58*
3 Tage
496
€ 35,99*
ab € 69,15*
€ 83,42*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 85,17*
Lager 5766
53
€ 5,50*
ab € 121,18*
€ 145,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 12,118* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.