Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest/Super 3 10kg EN 204:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim Wasserfest/Super 3 10kg EN 204:
Holzleim Wasserfest/Super 3 10kg EN 204:
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-113913
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3SN / 44220
EAN/GTIN:
     4015000840644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN3SN
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D3
Marke:
PONAL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal, 4000353776
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
63
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 81,61*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 82,02*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 68,8551*
€ 83,8651*
2 Tage
15
€ 52,95*
ab € 73,41*
€ 88,93*
€ 4,80*
ab € 78,21*
€ 94,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 6,249* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.