Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349414
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     600665
EAN/GTIN:
     4009076006653
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad · lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere und löst festsitzende Mechanik aller Art · schmiert und pflegt · macht bewegliche Teile wieder leichtgängig · ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke und Federn · neue Rezeptur · GTÜ geprüft · gelblich-braun · Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
2
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
Druckgaspackungen
Akkukapazität:
Spraydose Duo-Spray
Sichtfeld:
500 ml
Fassungsvermögen:
TC10
Verfahren:
Gültig ab: 01.02.2016, Sprache: DE
Beschichtung:
2.1
Drehzahl max.:
Aerosole
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Spiegel-Ø:
D
Nenn-Ø:
UN1950
Plattenstärke:
2B
Platte:
ja
Anwendung:
-71
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: caramba multifunktionsspray, kriechöl, kriechöl spray, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,83*
4 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,84*
2 Tage
80
20
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 6,88*
6 Tage
80
20
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 6,92*
Lager 5766
100
20
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.