Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 600665 Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 600665 Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml
CARAMBA 600665 Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml
CARAMBA 600665 Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076924
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     600665
EAN/GTIN:
     4009076006653
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA für Haushalt, Garten, Werkstatt, Betrieb, Auto und Motorrad · lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere und löst festsitzende Mechanik aller Art · schmiert und pflegt · macht bewegliche Teile wieder leichtgängig · ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke und Federn · Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
600665
Werksnummer:
4000349414
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Multifunktionsöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,83*
3 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,84*
1 Tag
80
20
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 6,88*
Lager 1955
80
20
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 6,92*
3 Tage
80
20
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.