Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349414
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     600665
EAN/GTIN:
     4009076006653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad · lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere und löst festsitzende Mechanik aller Art · schmiert und pflegt · macht bewegliche Teile wieder leichtgängig · ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke und Federn · neue Rezeptur · Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose Duo-Spray
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: caramba multifunktionsspray, kriechöl, kriechöl spray, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,83*
Lager 1690
60
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,84*
1 Tag
80
20
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 6,88*
5 Tage
80
20
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 6,92*
3 Tage
80
20
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.