| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-33-2300L Herst.-Nr.: 33-2300L EAN/GTIN: 8718564521580 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2 , KEVLAR® 3 ply, 305 g/m² flammenresistente Baumwolle – Möglichkeit eine Lava Brown™ oder Golden Brown™ Schürze an der Jacke zu befestigen Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Größe: | 81 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,99* | € 49,46* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,67* | € 72,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|