Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 900 U Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 30 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
DT 900 U Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 30 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Engverzahnt
Artikel-Nr.:
     5766-325099
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325099
EAN/GTIN:
     4014855216901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Die lasergeschweißte Universalscheibe DT 900 U Special ist ideal für den professionellen Einsatz bei harten Baumaterialien, Beton und Gestein. Dank titanbeschichteter Diamanten bietet sie besonders lange Standzeit und höchste Aggressivität. Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
350 mm
Gewicht:
1,8 KG
Hitzeschutz max.:
5500 U/min
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben, Schleifscheiben, Schleifscheibe, Trennscheibe, Diamanttrennschleifscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,27*
€ 147,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 148,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,20*
€ 150,73*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 154,12*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 124,48*
€ 159,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337344
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.