Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

325099, Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 350 x 3 x 30 mm 24 Segmente 40 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649545
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325099
EAN/GTIN:
     4014855216901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

325099, DT 900 U Diamanttrennscheiben 350 x 3 x 30 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Engverzahnt, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Diamantwerkzeuge
Herstellerproduktbezeichnung:
Diamantgroßtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
DT 900 U Special
Anzahl der Segmente:
24
Außendurchmesser:
350 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Ausführung der Segmentteilung/Schlitze:
Engverzahnt
Art der Maschine:
Tischsäge
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
30 mm
max. Drehzahl:
5500 1/s
Länge des Segmentes:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Poliermittel, DT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,79*
€ 147,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 147,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,32*
€ 156,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 123,85*
€ 159,80*
8 Tage
80
€ 5,50*
ab € 133,13*
€ 164,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337344
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.