Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISLAND, S3 Winter-Sicherheitsschnürstiefel aus Rindleder-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-280000-37
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     280000-37
EAN/GTIN:
     4018949280373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, Schnürung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe 21,5 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,45 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
29 cm
Größe:
37
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 32,89*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 33,57*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.