Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 8290-PM7 300-500mm Propan/Erdgas gasemischend HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201710161
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     8290-PM7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse harris
schneiddüse
Gasart: Propan/Erdgas für die Modelle 250 und 45 · Weitere technische Eigenschaften Sauerstoffdruck: 6,5 - 8,5bar · Propan/Erdgasdruck: 0,3bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: 8290-PM7
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
passend für:
Modell 250 und 45
Gasart:
Propan / Erdgas
Schneidbereich:
300 - 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
250ANM835
ab € 281,01*
Sonstiges
Harris Products
250NM
ab € 193,77*
Sonstiges
Harris Products
45-3AL835
ab € 196,49*
Sonstiges
Harris Products
45-4
ab € 165,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.