Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 45-4 Handschneidbrenner 45-4 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 45-4 Handschneidbrenner 45-4 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen
HARRIS 45-4 Handschneidbrenner 45-4 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen
HARRIS 45-4 Handschneidbrenner 45-4 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752240
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     45-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
Handschneidbrenner 45-4 90Grad L.460mm f.gasemischende Düsen HARRIS für gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · hohe Schneidleistung: sehr robustAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1kg· Ausführung: für gasemischende Düsen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
45-4
Werksnummer:
1201710146
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Produktart:
Handschneidbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 165,16*
€ 203,30*
6 Tage
7
€ 5,50*
ab € 164,92*
€ 207,31*
2 Tage
7
€ 7,99*
ab € 176,88*
€ 215,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
8290-AG1
ab € 8,05*
Sonstiges
Harris Products
8290-AG2
ab € 8,05*
Sonstiges
Harris Products
8290-AG3
ab € 8,06*
Sonstiges
Harris Products
8290-AG4
ab € 8,02*
Sonstiges
Harris Products
8290-AG5
ab € 8,07*
Sonstiges
Harris Products
8290-AG6
ab € 8,08*
Sonstiges
Harris Products
8290-AG7
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.