Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 250NM Handschneidbrenner 250NM 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 250NM Handschneidbrenner 250NM 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen
HARRIS 250NM Handschneidbrenner 250NM 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen
HARRIS 250NM Handschneidbrenner 250NM 90 ° Länge 460 mm für gasemischende Düsen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752238
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     250NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
Handschneidbrenner 250NM 90Grad L.460mm f.gasemischende Düsen HARRIS für gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende Schneidarbeiten Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,1kg· Ausführung: für gasemischende Düsen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
250NM
Werksnummer:
1201710144
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Produktart:
Handschneidbrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 194,08*
€ 237,34*
6 Tage
14
€ 5,50*
ab € 195,62*
€ 244,65*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 251,56*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 361,30*
€ 422,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harris Products
4559-PS
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.