| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1201710147 Herst.-Nr.: 45-3AL835 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · hohe Schneidleistung: sehr robust Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1kg · Ausführung: für gasemischende Düsen · Brennerkopf: 70° Weitere Informationen: | | Marke: | HARRIS | Länge: | 835 mm | Gasart: | Acetylen/ Propan | Modell: | 45-3AL835 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,49* | € 235,00* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 191,25* | € 242,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 210,32* | € 255,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 369,91* | € 434,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|