| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001752248 Herst.-Nr.: 8290-AG7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schneiddüse 8290-AG7 200-300mm Acetylen gasemischend HARRIS Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 5,5 - 6,5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: 8290-AG7 · Acetylendruck: 1bar Weitere Informationen: | | eClassID: | 21089103 | HerstellerNr: | 8290-AG7 | Werksnummer: | 1201710154 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8290-AG7 200 - 300 mm | Produktart: | Schneiddüse | Ausfuehrung: | gasemischend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,04* | € 11,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,91* | € 12,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 9,94* | € 14,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 32,39* | € 43,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|