Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 8290-AG3 Schneiddüse 8290-AG3 25 - 40 mm Acetylen gasemischend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 8290-AG3 Schneiddüse 8290-AG3 25 - 40 mm Acetylen gasemischend
HARRIS 8290-AG3 Schneiddüse 8290-AG3 25 - 40 mm Acetylen gasemischend
HARRIS 8290-AG3 Schneiddüse 8290-AG3 25 - 40 mm Acetylen gasemischend
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752244
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     8290-AG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 25-40mm
brennschneiddüse acetylen
Schneiddüse 8290-AG3 25-40mm Acetylen gasemischend HARRIS Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3 - 4bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: 8290-AG3 · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
8290-AG3
Werksnummer:
1201710150
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8290-AG3 25 - 40 mm
Produktart:
Schneiddüse
Ausfuehrung:
gasemischend
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse harris
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 11,61*
Lager 1955
62
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,56*
2 Tage
62
€ 7,99*
ab € 9,98*
€ 14,45*
2 Tage
44
€ 5,59*
ab € 32,43*
€ 42,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
250ANM835
ab € 271,83*
Sonstiges
Harris Products
250NM
ab € 186,91*
Sonstiges
Harris Products
45-3AL835
ab € 191,34*
Sonstiges
Harris Products
45-4
ab € 157,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.