Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 6290-AC2 25-50mm Acetylen Glattschaftdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201710109
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     6290-AC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
brennschneiddüse harris
Gasart: Acetylen Glattschaftdüse, zweiteilig zum starken Vorwärmen für die Modelle 142, 42-4 und 62-5 · Weitere technische Eigenschaften Sauerstoffdruck: 3 - 4,5bar · Düsentyp: Glattschaftdüse · Modell: 6290-AC2 · Acetylendruck: 0,3 - 0,8bar
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
passend für:
Modell 142, 42-4 und 62-5
Gasart:
Acetylen
Schneidbereich:
25 - 50 mm
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
31
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 12,84*
5 Tage
31
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 13,83*
1 Tag
31
€ 7,99*
ab € 11,33*
€ 16,01*
1 Tag
22
€ 5,59*
ab € 22,21*
€ 30,47*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
142
ab € 212,62*
Sonstiges
Harris Products
42-4
ab € 165,11*
Sonstiges
Harris Products
62-5
ab € 220,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.