Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 42-4 Handschneidbrenner 42-4 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 42-4 Handschneidbrenner 42-4 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 42-4 Handschneidbrenner 42-4 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 42-4 Handschneidbrenner 42-4 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752200
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     42-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
Handschneidbrenner 42-4 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · geringes Gewicht: kompakte BauartAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1kg· Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
42-4
Werksnummer:
1201710103
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
1,230000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Produktart:
Handschneidbrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 165,95*
€ 204,92*
6 Tage
4
€ 5,50*
ab € 174,02*
€ 219,73*
2 Tage
7
€ 7,99*
ab € 182,46*
€ 223,39*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 319,19*
€ 381,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
6290-AC0
ab € 8,72*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC1
ab € 8,79*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC2
ab € 8,93*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC3
ab € 8,95*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC00
ab € 8,05*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC4
ab € 8,02*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC5
ab € 10,75*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC6
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.