Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 142 Handschneidbrenner 142 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 142 Handschneidbrenner 142 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 142 Handschneidbrenner 142 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 142 Handschneidbrenner 142 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752267
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
Handschneidbrenner 142 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende SchneidarbeitenAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,1kg· Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
142
Werksnummer:
1201711771
Länge netto mm:
485,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Produktart:
Handschneidbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 212,40*
€ 259,43*
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 222,04*
€ 277,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 282,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
6290-AC0
ab € 8,75*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC1
ab € 8,76*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC2
ab € 8,72*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC3
ab € 8,80*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC00
ab € 8,05*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC4
ab € 8,07*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC5
ab € 8,04*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC6
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.