| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11691500 Herst.-Nr.: 11691500 EAN/GTIN: 4024596071677 |
| | | |
|
| | |
| Farbechter Spezialentwickler auf Lösungsmittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Rissprüfmittel Entwickler | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H319 H336 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 500 ml | Tiefsttemperatur: | 0 °C | Höchsttemperatur: | 50 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtigkeitsprüfmittel, Gasprüf-Flüssigkeit, Leckfinder, Lecksuchmittel, Lecksuchspray, lecksuchmittel weicon, leckfinder, Apparatebau, Automobilindustrie, Behälterbau, bohren, Dichtheitsprüfung, druckluft, Eindringprüfung, fett, Flugzeugbau, Gussteile, hitze, hochtemperatur, korrosionsschutz, metall, Oberflächenfehler, öl, pfte, pneuma, pneumatik, Rorleitungen, rostlöser, rostschutz, Schiffbau, schmierstoff, schmutz, schrauben, Schweißnähte, spray, Stahlbau, staub, trocken, Überlappungen, universal, wartung, wasserabweisend, weicon Rissprüfmittel Entwickler, Werkstoffprüfung, werkzeug, witterungsbeständig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,63* | € 13,47* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 14,81* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,18* | € 14,85* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,78* | € 16,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,27* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 21,26* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|