Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11 3,2x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000115203
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13331
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutil-celluloseumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 m) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)Grundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2 · GS-38 · GS-45 · St35 · St45 · St35.8Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GHSchiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2Feinkornbaustähle bis P355Nschweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X52Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), ABS, BV, LR, DNV, CEStromart = DC - / AC · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 160 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RC 11
Umhüllung:
rutilcellulose
Werkstoffeignung Stahl:
11
Einsatzbereich:
WGK 1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA01
Verfahren:
Gültig ab: 02.04.2019, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
945
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
8 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40635*
€ 0,58039*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5845*
€ 0,6545*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5945*
€ 0,6545*
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,49*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
030077
ab € 167,14*
Sonstiges
GYS
030794
ab € 223,01*
Sonstiges
GYS
036635
ab € 190,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.