Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode PHOENIX blau D 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode PHOENIX blau D 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode PHOENIX blau D 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode PHOENIX blau D 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-92291
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13331
EAN/GTIN:
     4038588133311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
Stabelektrode Phoenix Blau Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode Universell in allen Positionen einsetzbar Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften Einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) Normbezeichnungen: DIN 1913: E 5122 R(C) 3, EN 499: E 42 0 RC 11 Werkstoffe: St 37St 52; GS 38; GS 45; St 35; St 45; St 35,8; Kesselbleche HI, HII, 17 Mn4; Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2; Feinkornbaustähle bis StE 355; schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl) Hinweis: Kleinste Abnahmemenge ist eine Schachtel.
Weitere Informationen:
Marke:
neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Nein
Inhalt je Faltschachtel:
160
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Hersteller:
Böhler
Norm:
E 42 0 RC 11
Gewicht je Faltschachtel:
5,0 kg
Ø x Länge:
3,2 x 350 mm
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt pro Schachtel:
160 Stk.
Länge:
350 mm
Gewicht je Schachtel:
5 kg
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode Phoenix Blau 3,2x350mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
855
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,20*
€ 0,28*
9 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40635*
€ 0,58039*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5845*
€ 0,6445*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5945*
€ 0,6445*
Lager 5417
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,49*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
030077
ab € 160,90*
Sonstiges
GYS
030794
ab € 220,29*
Sonstiges
GYS
036635
ab € 189,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.