Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDP-247, 8 Punkte/mm (203dpi), TSPL-EZ, USB, RS232, LPT, Ethernet - ("99-126A010-2002")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
TSC TDP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     574-tscd247e
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-126A010-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 178mm/Sek., USB, RS232, Parallel, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 8MB, Flash: 4MB, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Label Design Software
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,17*
€ 413,81*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 355,98*
€ 414,91*
Frei Haus
ab € 366,00*
€ 427,31*
4 Tage
7
€ 7,90*
ab € 379,99*
€ 458,66*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 382,52*
€ 467,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 163,59*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 116,32*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 10,47*
Zubehör
TSC
98-0260044-20LF
ab € 87,22*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 72,78*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,44*
Zubehör
TSC
98-0200021-00LF
ab € 14,54*
Zubehör
TSC
98-0260021-10LF
ab € 114,88*
Zubehör
TSC
98-0260017-01LF
ab € 14,73*
Zubehör
TSC
98-0260020-20LF
ab € 115,01*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.