Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP143IIIU, USB, Lightning, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, schwarz - ("39472390")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics TSP143IIIU 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IIIU 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     574-star143sw2
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39472390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Bondrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), variable Papierbreite (58/80mm), Druckbreite (max.): 72mm, Geschwindigkeit (max.): 250mm/Sek., USB (Typ B), Lightning, Kassenladenanschluss, Cutter, ESC/POS, Star, inkl.: Kabel (USB, 1m), Netzkabel (EU, UK), Bonrolle, Farbe: schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 183,87*
€ 3,50*
ab € 153,55*
€ 185,38*
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 185,39*
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 187,30*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 157,52*
€ 187,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,81*
Zubehör
Star
30781822
ab € 51,14*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.