Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620, 12 Punkte/mm (300dpi), Cutter, Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet - ("ZT62063-T1E0100Z")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     574-ettzt6212c
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62063-T1E0100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 178mm, Druckbreite (max.): 168mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 203mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth (Klasse 4), Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Cutter, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 2.876,56*
€ 2.961,58*
Frei Haus
ab € 2.948,09*
€ 3.029,63*
Frei Haus
ab € 3.017,74*
€ 3.098,31*
Frei Haus
ab € 3.025,97*
€ 3.106,66*
Frei Haus
ab € 3.183,18*
€ 3.266,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.961,58*
€ 3.524,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,29*
€ 3.506,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.901,89*
€ 3.453,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.882,95*
€ 3.430,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.876,56*
€ 3.423,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.