Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet - ("ZT61042-T1E0100Z")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T1E0100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T1E0100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T1E0100Z)
Artikel-Nr.:
     574-ettzt610c
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61042-T1E0100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 356mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Cutter, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.457,25*
€ 2.528,99*
Frei Haus
ab € 2.447,39*
€ 2.529,99*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 2.463,54*
€ 2.535,39*
Frei Haus
ab € 2.487,07*
€ 2.563,68*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 2.546,52*
€ 2.633,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.633,74*
€ 3.134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.620,12*
€ 3.117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.578,05*
€ 3.067,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,22*
€ 3.046,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,52*
€ 3.030,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.