Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM m30III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT15290492000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK50111
EAN/GTIN:
     8715946703930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Epson TM m30III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host - Cutter

  • Schickes, brandneues Design: Ultrakompakt, elegant, zuverlässig und erschwinglich
  • Verbesserte mobile Konnektivität: Inklusive USB Type-C PD-Tablet-Anschluss mit 18 W Leistung
  • Designed für Effizienz: Verfügt über Erkennung des nahen Papierendes und einen überlegenen Abrollmechanismus
  • Entwickelt für raue Umgebungen: IPX2-Schutz vor Flüssigkeiten und antibakterielle Oberflächenbehandlung
  • Breitere Plattformunterstützung: Unterstützt jetzt Windows und Android sowie iOS
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
1
€ 7,90*
ab € 283,16*
€ 338,51*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 283,51*
€ 346,93*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,75*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.