Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM m30III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15290492000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK50111
EAN/GTIN:
     8715946703930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Epson TM m30III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host - Cutter

  • Schickes, brandneues Design: Ultrakompakt, elegant, zuverlässig und erschwinglich
  • Verbesserte mobile Konnektivität: Inklusive USB Type-C PD-Tablet-Anschluss mit 18 W Leistung
  • Designed für Effizienz: Verfügt über Erkennung des nahen Papierendes und einen überlegenen Abrollmechanismus
  • Entwickelt für raue Umgebungen: IPX2-Schutz vor Flüssigkeiten und antibakterielle Oberflächenbehandlung
  • Breitere Plattformunterstützung: Unterstützt jetzt Windows und Android sowie iOS
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.