Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Fix Panty - Fixierhosen, Extra Large, 105 - 130 cm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-092-XL05-002
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-092-XL05-002
EAN/GTIN:
     5900516694883
Suchbegriffe:
Damen Panties
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen

SENI Fix Panty - Fixierhosen, 5 Stück, Gr. XL

Maße: 105 - 130 cm

Inhaltstsoffe: Polyamid (96%) und Elastan (4%)

Für Damen und für Herren
Die SENI Fix Panty sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V.

Produkteigenschaften

Die elastischen Höschen SENI Fix Panty mit einem feinen Maschenbild und zusätzlichen Beinansätzen zur Fixierung von Inkontinenzprodukten garantieren:

  • eine optimale Anpassung an den Körper
  • gesunde Haut dank den Nähten auf der Außenseite des Produktes
  • keine Latexelemente und so ein minimiertes Allergierisiko
  • waschbar und mehrfach Anwendbar

Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!











Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,74*
Lager 5717
100
100
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,34*
€ 5,16*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 488,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.