| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SE-092-ME05-002 Herst.-Nr.: SE-092-ME05-002 EAN/GTIN: 5900516694869 |
| | |
|
| | |
| SENI Fix Panty - Fixierhosen, 5 Stück, Gr. M
Maße: 70 - 100 cm Inhaltstsoffe: Polyamid (96%) und Elastan (4%) Für Damen und für Herren Die SENI Fix Panty sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V. Produkteigenschaften Die elastischen Höschen SENI Fix Panty mit einem feinen Maschenbild und zusätzlichen Beinansätzen zur Fixierung von Inkontinenzprodukten garantieren: - eine optimale Anpassung an den Körper
- gesunde Haut dank den Nähten auf der Außenseite des Produktes
- keine Latexelemente und so ein minimiertes Allergierisiko
- waschbar und mehrfach Anwendbar
Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Netzhöschen, Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, fixierhosen m, damen panties, Seni Fix Panty - Fixierhosen, Medium, 70 - 100 cm, 5 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,31* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,75* | € 4,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,00* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,52* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 331,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|