Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandschere gerade, mit Kunststoffgriffen, 9,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL51752
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     51752
EAN/GTIN:
     4005058517520
Suchbegriffe:
Verbandschere
Verbandsschere
verbandschere gerade
verbandschere

Verbandschere gerade

Hersteller: Holthaus

mit Kunststoffgriffe

Maße: 9,3 cm

*Abbildung ähnlich











Weitere Suchbegriffe: Holthaus Verbandschere gerade, mit Kunststoffgriffen, 9, 3cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
100
€ 6,50*
ab € 0,50*
€ 1,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,75*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.