Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSELAST® Schlauchverband Gr. K2 großer Rumpf, 21 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL25612
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25612
EAN/GTIN:
     4005058256122
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Holthaus YPSELAST® Schlauchverband

nahtlos gestrickter elastischer Schlauch
als Stützverband zur Fixierung von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden
aus 67% Baumwolle und 33% Zellwolle, weiß
dampfsterilisierbar, 20 m gedehnt
Gr. 1  - Kinderfinger - 1,5cm breit  -  REF: 25601
Gr. 2  - Finger / Zehen  - 2,5cm breit  -  REF: 25602
Gr. 3  -  Kinderarm/-hand  -  4,0cm breit  - REF: 25603
Gr. 5  -  Hand/Arm/Fuß  -  6,0cm breit  -  REF: 25605
Gr. 6  -  Bein / Kinderkopf  -  8,0 cm breit  -  REF: 25606
Gr. 7  -  Kopf / Oberschenkel  -  10,0cm breit  -  REF: 25607
Gr. 9  -  Kinderrümpfe  -  12,0 cm breit  -  REF: 25609
Gr. K1  -  kleiner Rumpf  - 16,0 cm breit  -  REF: 25610
Gr. K2  -  großer Rumpf  - 21 cm breit  -  REF: 25612
 
 
 
 










Weitere Suchbegriffe: schlauchverband gr 1, armverband, schlauchverband holthaus medical, Holthaus YPSELAST® Schlauchverband Gr. K2 großer Rumpf, 21 cm x 20 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 29,41*
€ 42,34*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 31,92*
€ 42,37*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 106,45*
€ 131,53*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
25706
ab € 2,16*
Ähnlich
Holthaus Medical
25610
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.